TURCK BANNER SRL - TUK3061425 IM-T-9A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.2 V
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 84 mm
Profondità - 118 mm
Potenza assorbita - 7.1 W
Confezione
1 PZ
EAN
0662488614256
Codice prodotto
TUK3061425
Cod. produttore
3061425
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.2 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
118 mm
Potenza assorbita:
7.1 W
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.2 V
IM-T-9A: Modulo relè per barriera fotoelettrica di sicurezza/controllo con EDM, Tensione di alimentazione, 24 V cc, Ingresso di sicurezza, 1 canale doppio/singolo, Uscita di sicurezza, 3 NO, 6 A, Uscita Aux, nessuna, Morsettiera, rimovibile, Larghezza, 22,5 mm


