TURCK BANNER SRL - TUK3061424 IM-T-11A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.2 V
Breite - 22.5 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 118 mm
Leistungsaufnahme - 4.9 W
Packung
1 ST
EAN
0662488614249
Artikelnummer
TUK3061424
Herstellernummer
3061424
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.2 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
118 mm
Leistungsaufnahme:
4.9 W
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
20.4...28.2 V
IM-T-11A: Modulo relè per barriera fotoelettrica di sicurezza/controllo con EDM, Tensione di alimentazione, 24 V cc, Ingresso di sicurezza, 1 canale doppio/singolo, Uscita di sicurezza, 2 NO, 6 A, Uscita ausiliaria, 1 NC, 6 A, Morsettiera, rimovibile, Larghezza, 22,5 mm


