TURCK BANNER SRL - TUK3061424 IM-T-11A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.2 V
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 84 mm
Profondità - 118 mm
Potenza assorbita - 4.9 W
Confezione
1 PZ
EAN
0662488614249
Codice prodotto
TUK3061424
Cod. produttore
3061424
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.2 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
118 mm
Potenza assorbita:
4.9 W
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.2 V
IM-T-11A: Modulo relè per barriera fotoelettrica di sicurezza/controllo con EDM, Tensione di alimentazione, 24 V cc, Ingresso di sicurezza, 1 canale doppio/singolo, Uscita di sicurezza, 2 NO, 6 A, Uscita ausiliaria, 1 NC, 6 A, Morsettiera, rimovibile, Larghezza, 22,5 mm