Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3060335 SME312DVQD

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3060335 SME312DVQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...1100 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Max. Schaltabstand - 1100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488603359

Artikelnummer

TUK3060335

Herstellernummer

3060335

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...1100 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Einstellverfahren:

Teach-In

Max. Schaltabstand:

1100 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

84.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

0.5 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

SME312DVQD: MINI-BEAM EXPERT, Diffuso visibile, Portata, 1100 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, QD integrale M12