TURCK BANNER SRL - TUK3060335 SME312DVQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...1100 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)
Max. Campo di rilevamento - 1100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488603359
Codice prodotto
TUK3060335
Cod. produttore
3060335
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...1100 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Max. Campo di rilevamento:
1100 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
33.3 mm
Lunghezza del sensore:
84.8 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
0.5 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-20...70 °C


