Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3058020 R55FPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3058020 R55FPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Breite des Verstärkers - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488580209

Artikelnummer

TUK3058020

Herstellernummer

3058020

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Verstärkers:

30 mm

Höhe des Verstärkers:

25 mm

Länge des Verstärkers:

97 mm

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

70 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

R55 Color Mark: Fibra di plastica con LED rosso; Gamma: Dipende dalla fibra; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: NPN/PNP bipolare; QD integrale M12 a 5 pin