pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3058020 R55FPQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3058020 R55FPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Larghezza dell'amplificatore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488580209

Codice prodotto

TUK3058020

Cod. produttore

3058020

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Larghezza dell'amplificatore:

30 mm

Altezza dell'amplificatore:

25 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

97 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente a vuoto:

70 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

R55 Color Mark: Plastic Fiber w/ Red LED; Range: Depends on Fiber; Input: 10-30 V dc; Outputs: Bipolar NPN/PNP; 5-pin M12 Integral QD