TURCK BANNER SRL - TUK3056897 QMT42VP6DXQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...6000 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
0662488568979
Artikelnummer
TUK3056897
Herstellernummer
3056897
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...6000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15.2 mm
Höhe des Sensors:
58 mm
Länge des Sensors:
41.9 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
1 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C


