pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3056897 QMT42VP6DXQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3056897 QMT42VP6DXQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...6000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Max. Campo di rilevamento - 6000 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488568979

Codice prodotto

TUK3056897

Cod. produttore

3056897

Produttore

TUK

Distanza di rilevazione:

0...6000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Max. Campo di rilevamento:

6000 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

15.2 mm

Altezza del sensore:

58 mm

Lunghezza del sensore:

41.9 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

1 ms

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

QMT42VP6DXQ: Serie QMT42, Diffuso a lungo raggio, Portata, da 10 mm a 6 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, SPDT (complementare) PNP, QD integrale M12 a 4 pin