Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3053976 Q45VR3DX

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3053976 Q45VR3DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...3000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Tastfunktion - hell-/dunkelschaltend

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488539764

Artikelnummer

TUK3053976

Herstellernummer

3053976

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...3000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

44.5 mm

Höhe des Sensors:

92.1 mm

Länge des Sensors:

54.2 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

15 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Serie Q45: Diffusa; Portata: 3 m; Ingresso: 12-250 V cc o 24-250 V ca; Uscita: Relè elettromeccanico SPDT; Cavo da 2 m (6,5 piedi)