pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3053976 Q45VR3DX

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3053976 Q45VR3DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...3000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 3000 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Tipo di funzionamento (Tasteggio) - Commutazione in presenza/assenza di luce

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488539764

Codice prodotto

TUK3053976

Cod. produttore

3053976

Produttore

TUK

Distanza di rilevazione:

0...3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

3000 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

30 mm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Altezza del sensore:

92.1 mm

Lunghezza del sensore:

54.2 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

15 ms

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Serie Q45: Diffusa; Portata: 3 m; Ingresso: 12-250 V cc o 24-250 V ca; Uscita: Relè elettromeccanico SPDT; Cavo da 2 m (6,5 piedi)