TURCK BANNER SRL - TUK3053701 SME312CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...16 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Einstellverfahren - Teach-In
Max. Schaltabstand - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488537012
Artikelnummer
TUK3053701
Herstellernummer
3053701
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Einstellverfahren:
Teach-In
Max. Schaltabstand:
16 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
33.3 mm
Länge des Sensors:
66.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
0.5 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C


