pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3053701 SME312CV

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3053701 SME312CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)

  • Max. Campo di rilevamento - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488537012

Codice prodotto

TUK3053701

Cod. produttore

3053701

Produttore

TUK

Distanza di rilevazione:

0...16 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Max. Campo di rilevamento:

16 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

66.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

0.5 ms

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

SME312CV: MINI-BEAM EXPERT, Rosso visibile 650 nm convergente, Punto focale, 16 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Cavo da 2 m (6,5 piedi)