Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3052574 SMU315LP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3052574 SMU315LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC/DC

  • Reaktionszeit - 20 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488525743

Artikelnummer

TUK3052574

Herstellernummer

3052574

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC/DC

Reaktionszeit:

20 ms

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

12.2 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

80.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Schutzart (NEMA):

4X

SMU315LP: MINI-BEAM UNIVERSAL, Retro polarizzato, Portata, da 10 mm a 3 m, Ingresso, 24-240 V ca/cc, Uscita, relè elettromeccanico SPDT, Cavo da 2 m (6,5 piedi)