pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3052574 SMU315LP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3052574 SMU315LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 3000 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tempo di reazione - 20 ms

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488525743

Codice prodotto

TUK3052574

Cod. produttore

3052574

Produttore

TUK

Max. Campo di rilevamento:

3000 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

AC / DC

Tempo di reazione:

20 ms

Diametro del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

12.2 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

80.8 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

SMU315LP: MINI-BEAM UNIVERSAL, Retro polarizzato, Portata, da 10 mm a 3 m, Ingresso, 24-240 V ca/cc, Uscita, relè elettromeccanico SPDT, Cavo da 2 m (6,5 piedi)