TURCK BANNER SRL - TUK3046169 OTBVP6QDH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP66
Umgebungstemperatur - -20...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite des Sensors - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488461690
Artikelnummer
TUK3046169
Herstellernummer
3046169
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
48 mm
Höhe des Sensors:
59.9 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


