TURCK BANNER SRL - TUK3046169 OTBVP6QDH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura ambiente - -20...50 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza del sensore - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488461690
Codice prodotto
TUK3046169
Cod. produttore
3046169
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
48 mm
Altezza del sensore:
59.9 mm
Lunghezza del sensore:
48 mm
Tipo di tensione:
DC
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X