Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3042167 S18-2VPDL-Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3042167 S18-2VPDL-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 750...750 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 750 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488421670

Artikelnummer

TUK3042167

Herstellernummer

3042167

Hersteller

TUK

Tastweite:

750...750 mm

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

750 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Min. Reflektorabstand:

1 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Länge des Sensors:

73 mm

Reaktionszeit:

2.25 ms

Wellenlänge des Sensors:

624 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

S18-2 Series: Diffuse Reflective; Range: 750 mm; Input: 10-30 V dc; Outputs: Complementary PNP; 4-pin M12 Integral QD