pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3042167 S18-2VPDL-Q8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3042167 S18-2VPDL-Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 750...750 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 750 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488421670

Codice prodotto

TUK3042167

Cod. produttore

3042167

Produttore

TUK

Distanza di rilevazione:

750...750 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

750 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Diametro del sensore:

18 mm

Min. distanza del riflettore:

1 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Lunghezza del sensore:

73 mm

Tempo di reazione:

2.25 ms

Lunghezza d'onda del sensore:

624 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

S18-2 Series: Diffuse Reflective; Range: 750 mm; Input: 10-30 V dc; Outputs: Complementary PNP; 4-pin M12 Integral QD