Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3042162 S18-2VNDL-Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3042162 S18-2VNDL-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...750 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 750 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488421625

Artikelnummer

TUK3042162

Herstellernummer

3042162

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...750 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

750 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

73 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

1.5 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

624 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

S18-2VNDL-Q8: Serie S18-2, Riflessione diffusa, Gamma, 750 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscite, NPN complementare, QD integrale M12 a 4 pin