pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3042162 S18-2VNDL-Q8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3042162 S18-2VNDL-Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...750 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Max. Campo di rilevamento - 750 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488421625

Codice prodotto

TUK3042162

Cod. produttore

3042162

Produttore

TUK

Distanza di rilevazione:

0...750 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Max. Campo di rilevamento:

750 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

73 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

1.5 ms

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

624 nm

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

S18-2VNDL-Q8: Serie S18-2, Riflessione diffusa, Gamma, 750 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscite, NPN complementare, QD integrale M12 a 4 pin