Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3042147 S18-2VPLP-Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3042147 S18-2VPLP-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488421472

Artikelnummer

TUK3042147

Herstellernummer

3042147

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Reflektor:

nein

Bemessungsschaltabstand:

6000 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

150 mm

Reaktionszeit:

1.5 ms

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

73 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

624 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

S18-2VPLP-Q8: Serie S18-2, Riflettore polarizzato, Portata, 6 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscite, PNP complementare, QD integrale M12 a 4 pin