pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3042147 S18-2VPLP-Q8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3042147 S18-2VPLP-Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 6000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488421472

Codice prodotto

TUK3042147

Cod. produttore

3042147

Produttore

TUK

Max. Campo di rilevamento:

6000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Riflettore incluso:

no

Campo di rilevamento nominale:

6000 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

150 mm

Tempo di reazione:

2.25 ms

Diametro del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Lunghezza del sensore:

73 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

624 nm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Serie S18-2: Riflettore polarizzato; Portata: 6 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin