Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3041284 SM91EBNQD

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3041284 SM91EBNQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 30000 mm

  • Umgebungstemperatur - -20...70 °C

  • Laserschutzklasse - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488412845

Artikelnummer

TUK3041284

Herstellernummer

3041284

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

30000 mm

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

36.6 mm

Höhe des Sensors:

77.5 mm

Länge des Sensors:

35.6 mm

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

SM91EBNQD: VALU-BEAM, Emettitore - Frequenza B, Portata, 30 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, non applicabile, Mini Integral QD a 3 pin