pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3041284 SM91EBNQD

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3041284 SM91EBNQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 30000 mm

  • Temperatura ambiente - -20...70 °C

  • Classe di protezione del laser - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488412845

Codice prodotto

TUK3041284

Cod. produttore

3041284

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

30000 mm

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

36.6 mm

Altezza del sensore:

77.5 mm

Lunghezza del sensore:

35.6 mm

Tipo di tensione:

DC

Materiale della guaina del cavo:

Altri

VALU-BEAM: Emettitore - Frequenza B; Portata: 30 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: non applicabile; Mini Integral QD a 3 pin