TURCK BANNER SRL - TUK3039987 PBR1X326U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Umgebungstemperatur - 0...70 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488399870
Artikelnummer
TUK3039987
Herstellernummer
3039987
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0...70 °C
PBR1X326U: Fibra di plastica, riflettente diffusa, diametro del nucleo, 32 x 0,25 mm, lunghezza della fibra 2 m, rettangolo, taglio libero