pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3039987 PBR1X326U

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3039987 PBR1X326U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488399870

Codice prodotto

TUK3039987

Cod. produttore

3039987

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

0...70 °C

PBR1X326U: Fibra di plastica, riflettente diffusa, diametro del nucleo, 32 x 0,25 mm, lunghezza della fibra 2 m, rettangolo, taglio libero