TURCK BANNER SRL - TUK3038664 Q45BB6DLQ5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...1800 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Schaltabstand - 1800 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
0662488386641
Artikelnummer
TUK3038664
Herstellernummer
3038664
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...1800 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Schaltabstand:
1800 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
44.5 mm
Höhe des Sensors:
104.9 mm
Länge des Sensors:
57.9 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
2 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C