pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3038664 Q45BB6DLQ5

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3038664 Q45BB6DLQ5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...1800 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Max. Campo di rilevamento - 1800 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488386641

Codice prodotto

TUK3038664

Cod. produttore

3038664

Produttore

TUK

Distanza di rilevazione:

0...1800 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Max. Campo di rilevamento:

1800 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Altezza del sensore:

104.9 mm

Lunghezza del sensore:

57.9 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

2 ms

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Serie Q45: Diffusa; Portata: 1,8 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin