Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3038543 BMEL2416A

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3038543 BMEL2416A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 38.1 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 591 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Höhe des Sensors - 38.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488385439

Artikelnummer

TUK3038543

Herstellernummer

3038543

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

38.1 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

591 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Höhe des Sensors:

38.1 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

16.5 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

19 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Breite des Sensors:

38.1 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

BMEL2416A: MINI-ARRAY, Sensore emettitore 600 mm (23,6 pollici), Spaziatura fascio, 19 mm (0,75 pollici), Fasci totali = 32, Portata del sistema (con ricevitore corrispondente) = 0,9-17 m, Il sistema richiede 2 cavi a sgancio rapido