TURCK BANNER SRL - TUK3038543 BMEL2416A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 38.1 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 591 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore 7/8 pollice
Altezza del sensore - 38.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488385439
Codice prodotto
TUK3038543
Cod. produttore
3038543
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
38.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
591 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore 7/8 pollice
Altezza del sensore:
38.1 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
16.5 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
19 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Larghezza del sensore:
38.1 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


