Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3038023 MIAD9D W/30

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3038023 MIAD9D W/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...380 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...15 V

  • Max. Schaltabstand - 380 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488380236

Artikelnummer

TUK3038023

Herstellernummer

3038023

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...380 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...15 V

Max. Schaltabstand:

380 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

65.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

5 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

MIAD9D W/30: MINI-BEAM NAMUR, Diffuso, Portata, 380 mm, Ingresso, 5-15 V cc, Uscita, NAMUR, Cavo da 9 m (30 piedi)