TURCK BANNER SRL - TUK3038023 MIAD9D W/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...380 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 5...15 V
Max. Campo di rilevamento - 380 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
0662488380236
Codice prodotto
TUK3038023
Cod. produttore
3038023
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...380 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
5...15 V
Max. Campo di rilevamento:
380 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
33.3 mm
Lunghezza del sensore:
65.8 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
5 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-40...70 °C


