Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3037630 Q45AD9LVQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3037630 Q45AD9LVQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 9000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 5 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488376307

Artikelnummer

TUK3037630

Herstellernummer

3037630

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

9000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

5 ms

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...15 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

44.5 mm

Höhe des Sensors:

104.9 mm

Länge des Sensors:

57.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Schutzart (NEMA):

4X

Q45AD9LVQ: Q45 NAMUR, Retro, Portata, 9 m, Ingresso, 5-15 V cc, Uscita, NAMUR, QD integrale M12 a 4 pin