TURCK BANNER SRL - TUK3037630 Q45AD9LVQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 9000 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tempo di reazione - 5 ms
Confezione
1 PZ
EAN
0662488376307
Codice prodotto
TUK3037630
Cod. produttore
3037630
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
9000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tempo di reazione:
5 ms
Diametro del sensore:
30 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tensione nominale di comando Us DC:
5...15 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Larghezza del sensore:
44.5 mm
Altezza del sensore:
104.9 mm
Lunghezza del sensore:
57.9 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Lunghezza d'onda del sensore:
680 nm
Tipo di protezione (NEMA):
4X


