TURCK BANNER SRL - TUK3037294 MIAD9LVAGQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Reaktionszeit - 5 ms
Packung
1 ST
EAN
0662488372941
Artikelnummer
TUK3037294
Herstellernummer
3037294
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Reaktionszeit:
5 ms
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5...15 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
12.1 mm
Höhe des Sensors:
33.3 mm
Länge des Sensors:
85.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Schutzart (NEMA):
4X


