TURCK BANNER SRL - TUK3037294 MIAD9LVAGQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 2000 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tempo di reazione - 5 ms
Confezione
1 PZ
EAN
0662488372941
Codice prodotto
TUK3037294
Cod. produttore
3037294
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tempo di reazione:
5 ms
Diametro del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tensione nominale di comando Us DC:
5...15 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Larghezza del sensore:
12.1 mm
Altezza del sensore:
33.3 mm
Lunghezza del sensore:
85.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tipo di protezione (NEMA):
4X