TURCK BANNER SRL - TUK3035214 PBCT46U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Umgebungstemperatur - 0...70 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488352141
Artikelnummer
TUK3035214
Herstellernummer
3035214
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0...70 °C
PBCT46U: Fibra di plastica, riflettente diffusa, diametro del nucleo, 1,0 mm e 16 x 0,25 mm, lunghezza della fibra 2 m, coassiale, filettata, taglio libero