pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3035214 PBCT46U

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3035214 PBCT46U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488352141

Codice prodotto

TUK3035214

Cod. produttore

3035214

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

0...70 °C

PBCT46U: Fibra di plastica, riflettente diffusa, diametro del nucleo, 1,0 mm e 16 x 0,25 mm, lunghezza della fibra 2 m, coassiale, filettata, taglio libero