TURCK BANNER SRL - TUK3034271 Q85BB62D-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...250 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...48 V
Max. Schaltabstand - 250 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
0662488342715
Artikelnummer
TUK3034271
Herstellernummer
3034271
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...250 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...48 V
Max. Schaltabstand:
250 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
1 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C


