TURCK BANNER SRL - TUK3034271 Q85BB62D-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...250 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...48 V
Max. Campo di rilevamento - 250 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
0662488342715
Codice prodotto
TUK3034271
Cod. produttore
3034271
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...250 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...48 V
Max. Campo di rilevamento:
250 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
65 mm
Lunghezza del sensore:
85 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
1 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-25...55 °C