TURCK BANNER SRL - TUK3034255 Q85BB62LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 46000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Reaktionszeit - 1 ms
Packung
1 ST
EAN
0662488342555
Artikelnummer
TUK3034255
Herstellernummer
3034255
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
46000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Reaktionszeit:
1 ms
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...48 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Schutzart (NEMA):
4X


