TURCK BANNER SRL - TUK3034255 Q85BB62LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 46000 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tempo di reazione - 1 ms
Confezione
1 PZ
EAN
0662488342555
Codice prodotto
TUK3034255
Cod. produttore
3034255
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
46000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tempo di reazione:
1 ms
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tensione nominale di comando Us DC:
10...48 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
65 mm
Lunghezza del sensore:
85 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Lunghezza d'onda del sensore:
680 nm
Tipo di protezione (NEMA):
4X