TURCK BANNER SRL - TUK3033442 T306EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 60000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Vorausfallmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488334420
Artikelnummer
TUK3033442
Herstellernummer
3033442
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Vorausfallmeldung:
ja
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
40.2 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
63.6 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Reaktionszeit:
3 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


