pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3033442 T306EQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3033442 T306EQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 60000 mm

  • Parti fornite - Trasmettitore

  • Segnalazione di preavaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488334420

Codice prodotto

TUK3033442

Cod. produttore

3033442

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

60000 mm

Parti fornite:

Trasmettitore

Segnalazione di preavaria:

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

40.2 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

63.6 mm

Lunghezza del sensore:

45 mm

Tempo di reazione:

3 ms

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Serie EZ-BEAM T30: Emettitore; Portata: 60 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: non applicabile; QD integrale M12 a 4 pin