TURCK BANNER SRL - TUK3033080 OTBVR81

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Umgebungstemperatur - -20...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite des Sensors - 48 mm
Höhe des Sensors - 59.9 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488330804
Artikelnummer
TUK3033080
Herstellernummer
3033080
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
48 mm
Höhe des Sensors:
59.9 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X


