TURCK BANNER SRL - TUK3033080 OTBVR81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura ambiente - -20...50 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza del sensore - 48 mm
Altezza del sensore - 59.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488330804
Codice prodotto
TUK3033080
Cod. produttore
3033080
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
48 mm
Altezza del sensore:
59.9 mm
Lunghezza del sensore:
48 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X