Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3032455 MQDC-530RA

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3032455 MQDC-530RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 10 m

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488324551

Artikelnummer

TUK3032455

Herstellernummer

3032455

Hersteller

TUK

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

MQDC-530RA: Cavo, MICRO a terminazione singola, femmina ad angolo retto a 5 pin, codice C, guaina in PVC nero 5x22 da 10 m, dado di accoppiamento in ottone nichelato