TURCK BANNER SRL - TUK3032455 MQDC-530RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 10 m
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488324551
Codice prodotto
TUK3032455
Cod. produttore
3032455
Produttore
TUK
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Ad angolo retto
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
10 m
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A


