TURCK BANNER SRL - TUK3031302 S18AW3DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...300 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20...250 V
Max. Schaltabstand - 300 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
0662488313029
Artikelnummer
TUK3031302
Herstellernummer
3031302
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...300 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Tastfunktion:
hellschaltend
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
85.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
16 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
6P
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V